曜日別特売

ロイヤルバケットメッシュリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45852303品番M-924
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くてズレにくいメッシュ素材。

材質(表)ポリエステル、(中)PE、(裏)ポリエステルブラック質量(g)約260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×470×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする