ジョイフル
ジョイフルの 防錆・潤滑・クリーナー
ジョイフルの クリーナー
ジョイフルの ブレーキ&パーツクリーナー
パーツクリーナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(840mL)
注文コード
45852565
品番
J-217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガンコな油汚れを除去。逆さ吹き使用OK。
成分
脂肪酸族系炭化水素、アルコール類
容量(mL)
840
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
危険物の性状
非水溶性