曜日別特売
L6110 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852977

L6110 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852977
L6110 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852977
L6110 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム) 45852977

普通欧州車用バッテリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
CCA(アンペア)920
内容量1個注文コード45852977品番L6110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。
メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等
OE供給されております。

用途カーバッテリー適合LN6幅(mm)393高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12CCA(アンペア)920
注意
※横倒し厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする