協永産業
協永産業の ボルト
協永産業の 六角ボルト
スチールボルト 17H 25mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45853284
品番
303-17-25
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(取付座)60°
材質
スチール
全長(mm)
49
色
クロムメッキ
ねじピッチ(mm)
1.25
二面幅(mm)
17HEX
首下長(mm)
25
ねじサイズ
M12×P1.25