Angel Airスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45853318 品番 TH-047-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。
【マイクロバブル】
毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。
温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。
【ウォーターセービング】
ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。
【ご使用上の注意】
1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。
2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。
360℃以上の熱湯を通さないでください。
4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。
5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。
6シャワー用途以外には使用しないでください。
7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。
8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。
9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。
10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。

クリア 仕様SWAROVSKI使用数:107個 材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム) 本体質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215 保証期間1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする