ABC
ABCの 手研磨
ABCの 研磨シート
ABCの 空砥ぎペーパー
エメリーペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
45854088
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エメリー粉末は鋭い角を持たない為、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。
用途
一般的な研磨紙で、主として金属の研磨に使用しますが、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。
粒度
#320
寸法(mm)
230×280
色
イエロー
適合材
金属