ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。
吸盤タイプなので、取り外して他のお車への乗せ換えも手軽に行えます。
吸盤の粘着力が低下してもウェットティシュや水洗いなどゲル表面のお手入れだけで、簡単に元の強力な吸着力に戻ります。
吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。
ボールジョイントと支点部の2軸構造3D可動でホルダーの角度を自由に調節可能。
サッと入れられるスライド式可動アームにより片手で手帳型ケースを装着したスマートフォンを簡単に出し入れができます。
くの字型のアームとソフトスプリングが手帳型ケースを優しくホールドします。