車種別LEDルームランプセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容フロントルームランプ(54チップ):1/リアルームランプ(21チップ):1/内張はがしセット:1 注文コード45854675 品番SLRM-57
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥3,998 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はセット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出

用途DC12V車専用 セット内容フロントルームランプ(54チップ):1/リアルームランプ(21チップ):1/内張はがしセット:1 定格電圧(V)12 適合車種ワゴンR (カスタムZ・スティングレー含) 年式R4/8〜 適合型式MH55S/85S/95S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする