SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用電球・バルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用LEDバルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の その他LED
車種別LEDルームランプセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
フロントマップランプ(16チップ):2/リアルームランプ(16チップ):2/バニティランプ(2チップ):2/ラゲッジランプ(21チップ):1/内張はがしセット:1
注文コード
45854684
品番
SLRM-58
参考基準価格(税別)
¥6,198
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
セット内容
フロントマップランプ(16チップ):2/リアルームランプ(16チップ):2/バニティランプ(2チップ):2/ラゲッジランプ(21チップ):1/内張はがしセット:1
定格電圧(V)
12
適合車種
エクストレイル(AUTECH対応)
年式
R4/7〜
適合型式
T33/SNT33