SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用電球・バルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用LEDバルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の その他LED
車種別LEDルームランプセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
フロントルームランプ(16チップ):1/フロントマップランプ(10チップ):2/ラゲッジランプ(18チップ):1/内張はがしセット:1
注文コード
45854709
品番
SLRM-60
参考基準価格(税別)
¥3,798
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
セット内容
フロントルームランプ(16チップ):1/フロントマップランプ(10チップ):2/ラゲッジランプ(18チップ):1/内張はがしセット:1
定格電圧(V)
12
適合車種
デリカミニ
年式
R5/5〜
適合型式
B34A/35A/37A/38A