3/22より値下げ!現場を応援
BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸
手曲鋸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
45854736
品番
10057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。
効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様
本目立て
全長(mm)
580
質量(g)
208
刃長(mm)
360
刃先形状
ピッチアップ
仕上
バフ仕上
柄
口藤巻き
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
580×24×65
材質(刃)
炭素刃物工具鋼