BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸
替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
45854779
品番
BZI1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。
刃の角度を2段階で調整できます。
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
あらゆる方向に切断可能。
用途
仮枠・剪定等に。
仕様
折込鋸・替刃式
材質
グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール
寸法(mm)
445×46×24
質量(g)
245
ピッチ(mm)
2.15
板厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルメッキ)
刃先処理
ハードインパルス(商標登録1986814号)
刃渡り(mm)
210