BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸
替刃式折込鋸 本体一般木材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
45854788
品番
BZI2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。
刃の角度を2段階で調整できます。
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
あらゆる方向に切断可能。
用途
木材の荒切りから庭木の剪定まで。
ピッチ(mm)
1.75
ねじ
スチール
刃長(mm)
210
板厚(mm)
0.7
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルリンメッキ)
刃先処理
ハードインパルス(商標登録第1986814号)
材質(固定金具)
スチール+PP樹脂
グリップタイプ
スチール+TPE樹脂