iHelp
iHelpの のこぎり
iHelpの のこぎり本体
iHelpの 片刃鋸
金切鋸替刃付セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
45854815
品番
IH-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
用途
一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。
仕様
中目
材質
グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。
寸法(mm)
250×45×15
質量(g)
38
タイプ
一般金属用(鉄・アルミ)
刃長(mm)
250
山数
24
適合替刃
IH-6B
注意
※焼入れ処理済みの鋼管・鋼板には使用できません。