BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ハンマー
カラカミ槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45854928
品番
THM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
仕様
(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)
305×72×20
全長(mm)
305
質量(g)
190
頭径(Φmm)
18
材質(柄部)
樫柄(油染ニス)
材質(頭)
炭素工具鋼