BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ハンマー
先切金槌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45854937
品番
THM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途
先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様
(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)
305×94×21
全長(mm)
305
質量(g)
220
頭径(Φmm)
18
材質(柄部)
樫柄(油染ニス)
材質(頭)
炭素工具鋼