BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の ネイルハンマー
角箱屋槌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45854980
品番
THM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様
(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)
305×97×20
全長(mm)
305
質量(g)
345
頭径(Φmm)
18
材質(柄部)
樫柄(油染ニス)
材質(頭)
炭素工具鋼