ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。
片手でスマートフォンを置くだけで、左右のアームが開閉し、優しく挟んで固定できます。
吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。
調節範囲が広く、ハイポジションからローポジションまでお好みの高さに固定できます。
画面を隠さずホールドするため、ホールドしたままスマートフォンの画面タッチ操作ができます。
充電コードを接続したままホールドできます。
アームが幅57mmから最大90mmまで可動し、手帳型ケースも対応します。