クリンビューガラスコート瞬速撥水パワフルスプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45856013 品番D-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

噴射距離が従来品の1.5 倍にアップ!噴射範囲が広くなり、フロントガラスの隅々まで届きます。
フロントガラスにスプレーしてワイパーするだけの簡単施工です。雨の日、晴れの日どちらでも使えます。
ガラス表面の油膜だけでなく、雪や霧などの付着・凍結も防止します。

用途自動車外窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水コーティング。 容量(mL)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×50×220 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量115mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45856013
2020-03-17
用途:
営業車用

営業車のフロントガラスに使用中。撥水は問題なく、そこそこ長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする