※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
吐出口径(Φmm)65
周波数(Hz)50
出力(kW)2.2
注文コード45856084
品番220-NTC22
参考基準価格(税別)¥930,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
この商品は吐出口径・周波数・出力など184種類から選べます
他の種類を見る
下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。
NT3型は、特に大水量仕様としています。
コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。
高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。
水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。
豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。