シーカフレックス SF-295UV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(310mL) 注文コード45857439 品番SF-295UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

船舶用外装シーリング材および樹脂ガラス用接着剤
シーカフレックス295UVは高い紫外線抵抗力のある弾性接着剤です。硬化後は良好な弾性体とり、接着厚みが保たれるため、温度変化による部材の動きを吸収すると共に、衝撃・振動吸収性に優れています。
シーカフレックス295UVは、空気中の湿気によって硬化するペースト状の1成分形ポリウレタン接着剤です。船舶市場での内装、外装シーリング、および樹脂ガラスの接着に適しています。
シーカフレックス295UVは、国際海事機関(IMO)が定める要件を満たしています。
非常に優れた作業性
耐老化性および耐候性
樹脂ガラスに適している
OEM市場での承認
舵輪マーク認証の取得
速硬化

用途
窓とライト
シーカフレックス295UVは、ボートや船舶の樹脂ガラスの接着やシールに使用される、船舶市場向けに特別に開発されました。耐候性に優れているため、露出したジョイント部のシールにも使用できます。
適した被着材は、アルミニウム(光輝またはアルマイト処理)、GRP(ポリエステル樹脂)、ステンレス鋼板、チーク材、2成分形塗装面、および樹脂ガラス(PC、PMMA)です。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) :1.3 kg/l、形状保持性:良い、施工温度範囲:10 〜 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):1%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35 ブラック 温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 〜 90 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 2 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管) 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 5
注意
※使用量:30mm(接着面の幅)×3mm(厚さ) ・施工の長さ:3m あくまで目安で、条件により変動いたします。
※応力亀裂を起こしやすい材料にシーカフレックス295UVを使用する場合は、材料メーカーに確認の上、使用前に現物の被着材で試験を実施してください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料の適合性を必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする