※代表画像

4100-B-3-48CT-L18 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45857707 4100-B-3-48CT-L18 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45857707 4100-B-3-48CT-L18 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45857707

トリムシール 4100シリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)4.0〜5.0 長さ(m)18 注文コード45857707 品番4100-B-3-48CT-L18
参考基準価格(税別)¥36,540 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合板厚・長さ・内容量など308種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)4.0〜5.0 長さ(m)18 材質TPE 寸法H(mm)24.3 寸法A(mm)9.2 寸法t(mm)4.8 寸法r(mm)3.6 寸法B(mm)13.3 寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)4.8 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする