ステンレス製忍び返し W2形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45857904 品番FG-2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。

用途建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。 材質ステンレス製 厚さ(mm)(ステンレス)1.5 高さ(mm)75 奥行(mm)70(30) 仕上電解研磨 横(mm)500
注意
※取り付けビス(アンカー)等は付属しておりません。
※取付寸法は詳細図をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする