TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片手ハンマー(ボールピン)
ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45858035
品番
BHAN-05
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
全長(mm)
295
質量(g)
380
穴径(Φmm)
グリップ部:7.5
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
頭部径(Φmm)
24
頭部長(mm)
102
主な用途
釘抜き、釘打ち作業
関連資料:
(0.5MB)
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。