SpaPlusホイールブラシやわらか

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45858418 品番CS-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

やさしく洗える超ソフト
毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも!
細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。
中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。

材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC 寸法(mm)約95×50×305 質量(g)約107 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45858418
2021-11-26
用途:
洗車に

とても惜しい!やわらかシリーズのホイール用ですが、ブラシの長さとサイズはとても良いですが数回使うとコシが無くなりスポークやナット部の隙間に入りにくくなります、開発者の方はブラシの選定には悩むと思いますが頑張ってコシが長く残るブラシを探して下さい、ボディー用は面で使うことが多いのでアレで良いと思いますが(否定的な意見もありましたけど)ホイール用は先端部を酷使するので・・・やわらかさを求めると無理なのですかねぇ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする