オフセット砥石

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12枚) 注文コード 45858777 品番 A/WA30P
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。

粒度30 用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※防じんメガネ・マスク・耳栓・手袋を着用してください。
※グラインダーには砥石カバーを装着し、ハイスピードでの使用は禁止してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
自動車板金用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車板金及びせつだん用につかいます価格は安いですが性能は問題ありません。

2025-10-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

鋳物部品の粗削りに使用
大まかな荒だしなので安価で大量に使用したい時に購入してます。

対象商品:
26902952
2025-06-24
用途:
溶接後面取りに購入
自動車・二輪車・自転車関連業

まとめ買いでコスパが良いと思い購入、とても良い商品です

2025-04-10
用途:
替刃整備
農・林・水産業

切れ味の悪くなった草刈り機の替刃の研磨に使用してます。
消耗品なので価格が安いことは有難い

対象商品:
26902952
2024-07-10
用途:
さび落とし
サービス業

コンテナのさび落としに使用してます。安価でつかいやすいです

対象商品:
26902952
2024-03-28
用途:
材料検索に使用

消耗品なので安く手に入り満足しています。すぐに減ってしまうこともなく問題なく使用できています。

対象商品:
26902943
2024-06-21
用途:
溶接後のバリ取り

リピートです。、安定の品質とコスパ、モノタロウ特別価格は助かります。

対象商品:
45858777
2024-02-15
用途:
様々な研磨作業に。
農・林・水産業

頻繁に金属類を研磨していますので、価格が安いと助かります。
ホームセンターで購入するよりもお得で、研磨力も全く問題ありません。
リピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする