曜日別特売
#36 ダイヤブリック モノタロウ 45858786

#36 ダイヤブリック モノタロウ 45858786
#36 ダイヤブリック モノタロウ 45858786
モノタロウ

ダイヤブリック

(45件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード45858786品番#36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

研削砥石の修正が簡単に行えます。

用途
グラインダー砥石やコンクリート面の修正用砥石として。
粒度36寸法(mm)150×50×25砥材C
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17034508
2022-08-16
用途: 歯欠け補正につかっています
その他業種

平らに減ってくれないので、荒砥同士のすりあわせにばかり時間を食っています。

対象商品 : 45858786
2021-12-11
用途: 工具・砥石の修正

ダイヤだけあって鉄でもガリガリ削って整形できる。
ただし深いキズができるので、後で鏡面仕上げにする予定のワーク等には使ってはいけない。
砥石、痛んで歪んだ工具の修正に使うと便利。

2が参考にしています
対象商品 : 45858786
2021-10-21
用途: 砥石の面直し
建設業・工事業

主に荒砥~中砥の面直しに使っていますが、価格も安くサクサク削れてこちらはほぼダメージ無し!重宝してます。

3が参考にしています
対象商品 : 17034508
2022-03-16
用途: 研磨作業
製造業

価格は非常に安く、今回で3回目の購入です。予備ですが、買っておいて損はないです。

対象商品 : 17034508
2021-12-24
用途: 砥石整形

使いやすくてよいと思います
この砥石を効率よく削る方法知っている人いたら教えてほしい
整形ができたら他にも流用できそう

対象商品 : 45858786
2021-11-17
用途: 砥石の面直し
合同会社parasolaその他業種

目詰まりすることもなくサクサク使えました。サイズ感もちょうどいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 17034508
2021-08-16
用途: 軸付き研磨の修正
製造業

形が変わってしまった砥石やフラップホイール、ゴム砥石等を修整するのに使用しましたがちゃんと目的をはたすことができました。必要になったらまた購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17034508
2021-09-18
用途: 不陸調整の研削に
大門補修建設業・工事業

安価ですがメーカー品同等に使えます。手持ちでコンクリートを削るため手持ちの木片をくっつけタロウで張り付け使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする