#22 NVボックス モノタロウ 45859005 #22 NVボックス モノタロウ 45859005 #22 NVボックス モノタロウ 45859005 #22 NVボックス モノタロウ 45859005

NVボックス

(222件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45859005 品番 #22
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。

容量(L)23 耐荷重(kg)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)536×370×162 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)449×319×155(底部) ブラック 用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.96 段数(可能積重ね)5 均等荷重(kg)20 フタ別売 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×370×162 外寸法・幅(mm)536 外寸法・高さ(mm)162 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×319×155(底部) 外寸法・奥行(mm)370 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)319 有効内寸法・高さ(mm)155(底部) 有効内寸法・幅(mm)449
注意
※積み重ねてご使用の際は、必ず平らな面において使用して下さい。また合わせ面をきっちり合わせて積み重ねて下さい。
※1段あたりのコンテナの重量は15Kg(#13)以内・20Kg以内(#22)にしてください。7段(#13)・5段(#22)以上には絶対に積まないで下さい。
※収納・整理・運搬以外の用途では使用しないで下さい。
※火気の近くや薬品の近くでの使用はしないで下さい。
※可能積重ね段数:本同サイズ商品をスタッキングした場合によるものです。
※耐荷重:コンテナの中に入れる収納物の総重量の許容範囲を示します。1段あたりのコンテナの重量は耐荷重以内にしてください。可能積み重ね段数以上には絶対に積まないで下さい。耐荷重は本体に収納可能な数字を示し、蓋に対する耐荷重ではありません。
※積み重ね可能段数:コンテナの中に入れる収納物を上述の許容値で満載にし、更に積み重ねた場合に、何段まで支障なく使えるかを示します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 222
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
メダカ飼育
サービス業

メダカの飼育容器としてリピートさせてもらっています。
取っ手の部分もしっかりしていて安定して持ち運び出来て満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21718506
2026-02-13
用途:
工具や部品の片付け

透明なので、重ねた時に何が入っているのか、横から見えるのが良い

2025-07-15
用途:
家にあるものすべての収納

作りががっしりしているので本など重いものでも安心して収納することができます。積み重ねることができるのがポイントで、本やCD、工具、電動器具などさまざまなものの収納に使っています。また大きさもキッチンや収納棚にちょうど収まるので、20個は購入しているはずです。本当に便利に使えます。

1人が参考にしています
2025-08-29
用途:
サンプル保管

仕事上、100mlサイズのサンプルビンの扱いが多いが、こちらの透明タイプは安価で中身の確認もできるので重宝します。
重ねて保管できるのも助かります。

1人が参考にしています
2025-06-21
用途:
商品は、いいですよ

商品だけなら★5です。
ただ お金かけれないわかりますがモノタロウさんブランドなので
バーコードシールはがれないので上質使ってほしい

3人が参考にしています
2025-08-25
用途:
工具の保存
ツダモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピーターです。
最初に購入したのは5年前です。
5年前に購入したBOXも経年変化も少なく現役で使用しています。
大きくもなく小さくもなく私の使用にピッタリです。
又、必要になれば購入します。

2025-10-15
用途:
梱包前の製品を入れる
オリオン工業株式会社 様

スケルトンは外から製品が確認出来て作業性が良いです
出来ましたらスケルトンでのカラーバリエーションを増やして欲しいです

2025-09-01
用途:
片付け
農・林・水産業

透明なので段積みしても中身が見える為、探す手間が減って作業効率が上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
この商品に直接食べるものを入れて保存することは可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、生活用品・大工道具・アウトドア用品を入れることを目的としておりますので、食品等の保存はお控え下さい。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
同じ商品を深く積み重ねてコンパクトにすることは可能ですか。
回答:
同じ商品を深く積み重ねてコンパクトにすることは出来ません。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
NFボックスとNVボックスの違いは何ですか。
回答:
2商品は、主に外側の形状と強度に違いがございます。 NFボックスは、底面にリブと呼ばれる支え棒がNVボックスよりも多く付いているため強度が高く、何段か積み重ねてご使用される場合は、NFボックスをお勧め致します。 NVボックスは、手が痛くなりにくい、持ちやすい形状の持ち手になっております。
17人が参考にしています
2021-01-22

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする