IXIL(イクシル) SUZUKI GSX1300R ハヤブサ '08-'16 X55SSB スラッシュコーン 左右2本出し スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45859136 品番IX-FS887273SB
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本品は左右2本出しです。

用途SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA 08-16 RIGHT+LEFT 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)370 形状スラッシュコーン 質量(kg)1.7 タイプX55SSB コンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする