※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 ボディオプションラバークッション付 注文コード45859155 品番CQSB12-20DC-XB24
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションなど720種類から選べます 他の種類を見る

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)20 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションラバークッション付 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする