※代表画像

4375-B-3-95A トリムシール 4375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859222 4375-B-3-95A トリムシール 4375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859222 4375-B-3-95A トリムシール 4375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859222

トリムシール 4375シリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 45859222 品番 4375-B-3-95A
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)9.0〜9.5 長さ(m)15 材質PVC 寸法A(mm)14.1 寸法t(mm)9.5 寸法r(mm)3.3 寸法B(mm)15.9 寸法C(mm)2.3 寸法G(mm)25.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)9.5 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする