IXIL(イクシル) SUZUKI GSX600F '98-'05/GSX750F '98-'05 2-1 XOVC オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45859416 品番IX-OS8047VXC
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
用途SUZUKI GSX 600 F 98-05 (AJ)/GSX 750 F 98-05 (AK) 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状オーバル130×100mm 質量(kg)2.1 タイプXOVC コンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする