IX-OS8062VSE IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859678 IX-OS8062VSE IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859678 IX-OS8062VSE IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859678 IX-OS8062VSE IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859678

IXIL(イクシル) SUZUKI GSR750 '11-'16/GSX-S 750 '17 SOVE オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45859678 品番IX-OS8062VSE
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途SUZUKI GSR 750 11-16/GSX-S 750 2017 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)493 形状オーバル125×100mm 質量(kg)3 タイプSOVE コンプリートマットポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする