※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6100-B-3-16CT-L1 トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45862485 6100-B-3-16CT-L1 トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45862485

トリムシール 6100シリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)1 注文コード45862485 品番6100-B-3-16CT-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は適合板厚・長さ・内容量など308種類から選べます 他の種類を見る

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)1 材質TPE 寸法H(mm)30.2 寸法A(mm)6 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)3 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45862485 6100-B-3-16CT-L1 34834222 6100-B-3X16CT-L1 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 1袋(1本) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする