※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
SMC
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
標準
注文コード
45866067
品番
CQSD25-30D-XB24
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ボディオプション
など
720
種類から選べます
他の種類を見る
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
30
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
標準
作動方式
複動式、複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付支持金具
2山クルビス形
関連資料:
カタログになります。(1.19MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。