※代表画像

TSEB480C-L27 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45869013 TSEB480C-L27 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45869013 TSEB480C-L27 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ 岩田製作所 45869013

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45869013 品番 TSEB480C-L27
参考基準価格(税別)¥52,110 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)8.2 寸法B(mm)13.4 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)1.5 寸法F(mm)6.4 寸法G(mm)22.8 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)4.8 長さ(m)27 適合板厚(mm)4.0〜5.0 材質耐油TPE RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする