※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
SMC
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
標準
注文コード
45869104
品番
CDQSLC16-10D-XB24
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ボディオプション
など
768
種類から選べます
他の種類を見る
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
標準
作動方式
複動式、複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付支持金具
コンパクトフート形
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
関連資料:
カタログになります。(1.19MB)