カラーVVFケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 線心数2 導体外径(Φmm)1.6 注文コード45872445 品番VVF2X1.6-20M-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は線心数・導体外径など16種類から選べます 他の種類を見る

屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。

線心数2 導体外径(Φmm)1.6 長さ(m)20 用途屋内配線 規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠 定格電圧(V)600 定格電流(A)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
電気配線
TOHKU床板工業 貴組 様

ちょっとしたコンセント増設に使いました。
露出配線にしたのですが、柱との色合いが気に入っています。

対象商品:
45872418
2020-12-24
用途:
屋外、森の中の機器設置
株式会社サンエス・マネジメント・システムス 様 (運輸・通信業)

森の中に機器を設置するために使用。黒なので完璧に馴染んで見えなくなり、問題なく仕事ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする