オフィスチェア クッション付きローバックタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45873233 品番APS-L03
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
全高(mm)875〜955 座面高さ(mm)440〜520 本体質量(kg)11.4 幅(mm)570 質量(kg)11.4 ブラック 高さ(mm)875〜955 奥行(mm)610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×610×875〜955 機能ガスシリンダー式座昇降、背・座一体式ロッキング機能 座高(mm)440〜520 材質(脚)スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター 材質(座面)スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ 材質(背)スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ 背タイプローバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする