※代表画像

TGB163-L31 フラップシール 岩田製作所 45877072 TGB163-L31 フラップシール 岩田製作所 45877072 TGB163-L31 フラップシール 岩田製作所 45877072

フラップシール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45877072 品番 TGB163-L31
参考基準価格(税別)¥88,350 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。

適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)31 材質PVC 寸法L(mm)25.5 寸法A(mm)6 寸法t(mm)1.6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする