※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の フラップシール
フラップシール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全192種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
45878052
品番
TGB243-L65
参考基準価格(税別)
¥185,250
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
適合板厚(mm)
2.0〜3.0
色
黒
長さ(m)
65
材質
PVC
寸法L(mm)
25.5
寸法A(mm)
6.6
寸法t(mm)
2.4
寸法B(mm)
14.3
寸法C(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
2.4
模様
ファインペブル(細目模様)