ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 45878386 品番 D1-DE2B01-MAFF
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 イタリアンウォルナットF 基材(基材)アースボード 表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ) 工法捨貼工法 表面仕上げほんのり Foot feel ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする