TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の 戸建捨て貼り用
ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
色
スモークオークF
注文コード
45878413
品番
DL-DE2B01-MAFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
スモークオークF
基材
(基材)アースボード
表面
ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法
捨貼工法
表面仕上げ
ほんのり Foot feel
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません