DP-DE2B01-MAFF ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B TOSTEM(LIXIL) 45878499

ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) ライトオークF 注文コード45878499 品番DP-DE2B01-MAFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は色・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ライトオークF 基材(基材)アースボード 表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ) 工法捨貼工法 表面仕上げほんのり Foot feel ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする