ポータブルpH計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45879436 品番pH-211-PE-11
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。
大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。
2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。

測定範囲(pH)0〜14 付属品pH電極(PE-11) 質量(g)約200(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 本体寸法(mm)135×60×33 精度±0.07pH(pH5〜9)、±0.1pH(pH4〜10)、±0.2pH(その他) 機能ホールド 校正1点または2点(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする