内蔵SSD mSATA

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45880389 品番SUNEAST SSD SE800 mSATA1TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様(NANDフラッシュ)3D TLC NAND 性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)530MB/s、【書き込み速度】(最大)500MB/s 寸法(mm)29.9×50.8×4 質量(g)27 容量(TB)(HDD)1
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33130984
2021-09-12
用途:
マックブックエアーLATE2010に各種変換アダプター経由で使いました。抜群に安定高速です。

各種挿管アダプター経由ですが、コストパフォーマンスは最高です。

対象商品:
33131009
2022-04-25
用途:
今使用している容量が小さいので、交換して使用する予定です。
株式会社山又製作所 様

まだ交換していないので、感想が記入できません。
しかし容量が大きくする予定なので、購入出来て良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする