SSD2.5 SATA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)(HDD)512 注文コード45880495 品番LNS100-512RBJP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る
性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)550MB/s 容量(GB)(HDD)512 仕様(NANDフラッシュ)TLC 寸法(mm)100×69×6 質量(g)68
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする