アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880599
品番
D-STD-PU 50
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
47 16山
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
51
寸法E(mm)
56
寸法H(mm)
113
寸法H1(mm)
2.5
寸法H2(mm)
22.5
呼び
50
耐熱温度(℃)
80