アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880617
品番
D-STD-PU 75
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
73 16山
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
83
寸法H(mm)
115
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
22
呼び
75
耐熱温度(℃)
80