アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 流し・台所用品
アウスの オーバーフロー
スーパートラップ付ホッパーVP・VU兼用(D-ZL付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
50×50
注文コード
45880994
品番
DZL-STH-PU 50x50
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
47 16山
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
56
寸法H(mm)
140〜230
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
22.5
寸法t(mm)
2
呼び
50×50
耐熱温度(℃)
80